LITTLE GIANT LKL-1824-5PYBK hitsattu matala kannen apukärki 1200 lb | AG7BDT 49Y595

LITTLE GIANT LKL-1824-5PYBK Hitsattu matalan tason apuväline 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BDT Malli: LKL-1824-5PYBKRistiviite: 49Y595

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys14 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaKalteva
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus24 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysSuorittaa loppuunHuulen korkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHyllytyyppiHinta
LITTLE GIANT LK-1832-5PYBK hyötykärry teräs 38 pituus x 18 leveys 1200 paunaa. | AA2EYQ 10F443 LK-1832-5PYBK18 "Jauhemaali1-1 / 2 "pohja35 "18 "32 "Huulen / huuhtelun yhdistelmäUpotettu reuna, huulen reunan alaosa€526.25
LITTLE GIANT LK-2436-5PYBK hyötykärry teräs 42 pituus x 24 leveys 1200 paunaa. | AA2EYR 10F444 LK-2436-5PYBK24 "Jauhemaali1-1 / 2 "pohja39 "24 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmäUpotettu reuna, huulen reunan alaosa€400.84
LITTLE GIANT LK-2448-5PYBK hyötykärry teräs 54 pituus x 24 leveys 1200 paunaa. | AA2EYT 10F445 LK-2448-5PYBK24 "Jauhemaali1-1 / 2 "pohja51 "24 "48 "Huulen / huuhtelun yhdistelmäUpotettu reuna, huulen reunan alaosa€671.80
LITTLE GIANT LK-3048-5PYBK hyötykärry teräs 54 pituus x 30 leveys 1200 paunaa. | AA2EYU 10F446 LK-3048-5PYBK30 "Jauhemaali1-1 / 2 "pohja51 "30 "48 "Huulen / huuhtelun yhdistelmäUpotettu reuna, huulen reunan alaosa€721.19
LITTLE GIANT LK-3060-5PYBK hyötykärry Teräs 66 Pituus x 30 Leveys 1200 Lb. | AA2EYV 10F447 LK-3060-5PYBK30 "Jauhemaali1-1 / 2 "pohja63 "30 "60 "Huulen / huuhtelun yhdistelmäUpotettu reuna, huulen reunan alaosa€781.23
LITTLE GIANT LKL-1832-5PYBK hyötykärry teräs 38 pituus x 18 leveys 1200 paunaa. | AA2EYW 10F448 LKL-1832-5PYBK18 "Jauhemaali1.5 "35 "18 "32 "HuulinenHuulinen reuna€501.07
PIENI GIANT LKL-2436-5PYBK Yleiskärry Teräs 42 Pituus x 24 Leveys 1200 Lb. | AA2EYX 10F449 LKL-2436-5PYBK24 "Jauhemaali1.5 "39 "24 "36 "HuulinenHuulinen reuna€406.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LKL-1824-5PYBK Hitsattu matalan tason apuväline 1200 Lb.
€466.80 / yksikkö