LITTLE GIANT HE-1660-RS Twin Handle Platform Truck 2000 Lb. | AG7BCN 49Y572

LITTLE GIANT HE-1660-RS kaksikahvainen kuorma-auto 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BCN Malli: HE-1660-RSRistiviite: 49Y572

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,277.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapea käytävä-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 8 ", (4) 5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus10 "
Kansi P x L60 "x 16"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys16 "
Suorittaa loppuunKestävä jauhemaalattu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kokoonpano ((2) jäykkä, (4) kääntyvä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT HE-1648-RS kapean käytävän kuorma-auto 2000 Lb. | AG7BCM 49Y571 HE-1648-RS48 "52 "€1,172.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HE-1660-RS kaksikahvainen kuorma-auto 2000 Lb.
€1,277.12 / yksikkö