LITTLE GIANT HE-1660 -kuorma-auton kiinteä kansi 60 x 16 | AA8PFK 19G786

LITTLE GIANT HE-1660 alustatrukki, kiinteä kansi 60 x 16

Varastossa
Tuote: AA8PFK Malli: HE-1660Ristiviite: 19G786

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuippuluokan kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 8 ", (4) 5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä polyuretaani
Pyörän leveys(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT HE-1648 lavan kuorma-auton kiinteä kansi 48 x 16 | AA8PFJ 19G785 HE-164848 "16 "52 "16 "€956.71
LITTLE GIANT HE-2460 -kuorma-auton kiinteä kansi 60 x 24 | AA8PFL 19G789 HE-246060 "24 "64 "24 "€1,215.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HE-1660 alustatrukki, kiinteä kansi 60 x 16
€1,044.03 / yksikkö