LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK hyötykärry teräs 36l x 24w 3600 Lb. | AA7MFY 16D358

LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK Utility Cart Teräs 36l x 24w 3600 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7MFY Malli: ERGL-2436-8PYBKRistiviite: 16D358

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut ergonomiset apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti1800 lb
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys21 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaErgonominen kaksoiskahva käsisuojalla
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus41.5 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuulen korkeusKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK hyötykärry teräs 48l x 24w 3600 lb | AA7MFV 16D355 ERG-2448-8PYBK-1800 lb8"3600 lb242 "53.5 "24.25 "€877.58
LITTLE GIANT ERG-3060-8PYBK hyötykärry teräs 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MFX 16D357 ERG-3060-8PYBK-1800 lb8"3600 lb242 "65.5 "30.25 "€1,013.83
LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK hyötykärry teräs 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MGB 16D361 ERGL-3060-8PYBK1.5 "1800 lb8"3600 lb242 "65.5 "30.25 "€1,133.70
LITTLE GIANT 3ERLG-3048-BRK hyötykärry teräs 54 Lx30 W 1200 Lb. | AA8PBT 19G673 3ERLG-3048-BRK1-1 / 2 "pohja400 lb5"1200 lbs.342 "53.5 "30 "€1,567.41
LITTLE GIANT 3ERLGL-2436BRK hyötykärry teräs 42 Lx24 W 1200 Lb. | AA8PBU 19G674 3ERLGL-2436BRK1.5 "400 lb5"1200 lbs.342 "41.5 "24 "€722.26
LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK hyötykärry teräs 42 pituus x 24-1 / 4 W 1200 Lb | AC3XZA 2XJR9 ERLGL-2436-BRK1.5 "600 lb5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€614.68
LITTLE GIANT ERLG-2436-BRK hyötykärry teräs 42 pituus x 24-1 / 4 W 1200 lb | AC3XZC 2XJT2 ERLG-2436-BRK1-1 / 2 "pohja600 lb5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "€598.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK Utility Cart Teräs 36l x 24w 3600 Lb.
€909.56 / yksikkö