LITTLE GIANT ERBST-2424-6PH Baariteline kuorma-auto 3000 Lb. 34 tuuman korkeus | AD7DMW 4DPZ9

LITTLE GIANT ERBST-2424-6PH Baariteline kuorma 3000 Lb. 34 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD7DMW Malli: ERBST-2424-6PHRistiviite: 4DPZ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€782.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariteline
Pyörä Dia.6"
Pyörän leveys2"
Kannen korkeus14 "
Kannen pituus24 "
Kannen leveys21 "
Mitata12
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT ERBST-2424-6PH Baariteline kuorma 3000 Lb. 34 tuuman korkeus
€782.55 / yksikkö