LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP hitsattu syvähyllyjen keräilykori | AG7BAV 49Y526

LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP Hitsattu syvä hyllytilauskorit

Varastossa
Tuote: AG7BAV Malli: DS2448X126PYWSPRistiviite: 49Y526

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,992.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu syvä hyllytilausvalintakori
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lb
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus12 "yläosa, 1-1 / 2" alaosa
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen välinen etäisyysHuulen korkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta
LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP hitsattu syvähyllyn tilausten keräilykori | AG7AEL 49Y532 DS2448X6-6PYWSP16.5 "6"64 "48 "€1,909.46
LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP hitsattu syvähyllyn tilausten keräilykori | AG7BAN 49Y520 DS2436X3-6PYWSP22.5 "3"52 "36 "€945.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP Hitsattu syvä hyllytilauskorit
€1,992.05 / yksikkö