LITTLE GIANT BTSL2436-6MR umpikori kuorma-auto 34 tuumaa H 24 tuumaa leveys 41 tuumaa pituus | AE3DDX 5CHJ0

LITTLE GIANT BTSL2436-6MR Umpikori kuorma-auto 34 tuumaa H 24 tuuman leveys 41 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3DDX Malli: BTSL2436-6MRRistiviite: 5CHJ0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,068.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikori kuorma saranoidulla kannella
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 14 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus33.5 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT BTSL3060-6MR umpikori kuorma-auto 34 tuumaa H 30 tuumaa leveys 65 tuumaa pituus | AE3DEA 5CHJ3 BTSL3060-6MR65 "30 "€1,457.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT BTSL2436-6MR Umpikori kuorma-auto 34 tuumaa H 24 tuuman leveys 41 tuuman pituus
€1,068.45 / yksikkö