EATON H01708-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.94 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XNA 20LV81

EATON H01708-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.94 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XNA Malli: H01708-250RRistiviite: 20LV81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,616.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineNeopreeni
Viivakoko08
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.15 / 16 "
Min. Taivuta säde5"
Käyttöpaine1000 psi
Vahvistaminen(2) Kuitupunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 astetta
Putkimateriaalinitriili
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H01704-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.57 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XMW 20LV77 H01704-250R041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI€2,232.18
EATON H01706-250R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.76 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XMY 20LV79 H01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€2,497.11
EATON H01712-250R Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.28 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XNC 20LV83 H01712-250R123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI€5,381.41
EATON H01716-250R Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.51 tuumaa pituus 250 jalkaa | AF6XNE 20LV85 H01716-250R161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H01708-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.94 tuumaa pituus 250 jalkaa
€3,616.44 / yksikkö