LITTLE GIANT BTS2448-6MR umpikori kuorma-auto 32 tuumaa H 24 tuumaa leveys 53 tuumaa pituus | AE3DDP 5CHH3

LITTLE GIANT BTS2448-6MR Box Truck 32 tuuman H 24 tuuman leveys 53 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3DDP Malli: BTS2448-6MRRistiviite: 5CHH3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,719.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 14 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus32 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT BTS2436-6MR umpikori kuorma-auto 32 tuumaa H 24 tuumaa leveys 41 tuumaa pituus | AE3DDN 5CHH2 BTS2436-6MR41 "24 "€1,516.61
LITTLE GIANT BTS3048-6MR umpikori kuorma-auto 32 tuumaa H 30 tuumaa leveys 53 tuumaa pituus | AE3DDQ 5CHH4 BTS3048-6MR53 "30 "€1,120.85
LITTLE GIANT BTS3060-6MR umpikori kuorma-auto 32 tuumaa H 30 tuumaa leveys 65 tuumaa pituus | AE3DDR 5CHH5 BTS3060-6MR65 "30 "€2,068.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT BTS2448-6MR Box Truck 32 tuuman H 24 tuuman leveys 53 tuuman pituus
€1,719.95 / yksikkö