Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 11-50404-1 Levyn tukilevy 5 tuumaa 5/8-11 | AC6UJZ 36H254

ARC ABRASIVES 11-50404-1 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuumaa 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AC6UJZ Malli: 11-50404-1Ristiviite: 36H254
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
€54.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriMusta
Levy Dia.5"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku13,000
Asennusreiän koko5 / 8-11
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusHinta
ARC ABRASIVES 11-53902 Back Pad 2 tuuman halkaisija koukku silmukka 1/4 akseli | AA9WGX 1GLX6 11-53902Keskikokoinen2"Koukku ja silmukka20,000 rpm€17.63
ARC ABRASIVES 11-53903 Backup Pad 3 tuuman halkaisija koukku silmukka 1/4 akseli | AA9WGY 1GLX7 11-53903Keskikokoinen3"Koukku ja silmukka18,000 rpm€20.92
ARC ABRASIVES 11-53904SH -levyn varmuuskopiointityyny 4 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHKeskikokoinen4"Koukku ja silmukka4800 rpm€25.15
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Levyn varmuuskopiointityyny 4.5 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3Keskikokoinen4.5 "Koukku ja silmukka10,000 rpm€31.33
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Levyn varmuuskopiotyyny 5 tuuman halkaisija Hl 5 / 8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Keskikokoinen5"Koukku ja silmukka4800 rpm€16.85
ARC ABRASIVES 11-53906SH -levyn varmuuskopiointityyny 6 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHKeskikokoinen6"Koukku ja silmukka4800 rpm€29.96
ARC ABRASIVES 11-53907 Levyn varmuuskopiointityyny 7 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Keskikokoinen7"Koukku ja silmukka7000 rpm€45.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50404-1 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuumaa 5 / 8-11
€54.78 / yksikkö