LITTLE GIANT 559163 uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 1/2 hv, 230 VAC, 10.6 A, 615 jalkaa Max. Pää | CR9QKW 794KR3

LITTLE GIANT 559163 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 1/2 hv, 230 VAC, 10.6 A, 615 jalkaa Max. Pää

Varastossa
Tuote: CR9QKW Malli: 559163Ristiviite: 794KR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,520.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 559163 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 1/2 hv, 230 VAC, 10.6 A, 615 jalkaa Max. Pää
€4,520.41 / yksikkö