LITTLE GIANT 3LGL1832-WSBRK Keräily Varastokori 3 hyllyä 1200 Lb | AG7AYZ 49Y476

LITTLE GIANT 3LGL1832-WSBRK Keräilyvarastokori 3 hyllyä 1200 Lb

Varastossa
Tuote: AG7AYZ Malli: 3LGL1832-WSBRKRistiviite: 49Y476

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilauksen keräilykori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus32 "
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys18 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "L x 15-1 / 4" W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT 3ML-2436-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 3 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCD 19G683 3ML-2436-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb346.5 "52 "24 "€944.20
LITTLE GIANT 3ML-3060-6PH-WSP Tilausvalintakori 3 hyllyä 1700 paunaa Kapasiteetti | AA8PCG 19G686 3ML-3060-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori1700 lb6"3600 lb346.5 "76 "30 "€1,091.04
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4ML-2448-6PH-WSP Tilausvalintakantokori 4 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCJ 19G692 4ML-2448-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb465 "64 "24 "€1,909.73
LITTLE GIANT 4ML-3048-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 4 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCK 19G693 4ML-3048-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb465 "64 "30 "€2,446.71
LITTLE GIANT 4ML-3060-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 4 hyllyä 1700 paunaa. Kapasiteetti | AA8PCL 19G694 4ML-3060-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori1700 lb6"3600 lb465 "76 "30 "€1,527.59
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 5ML-2436-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PDA 19G708 5ML-2436-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb565 "52 "24 "€1,195.08
LITTLE GIANT 5ML-2448-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PDB 19G709 5ML-2448-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb565 "64 "24 "€2,468.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 3LGL1832-WSBRK Keräilyvarastokori 3 hyllyä 1200 Lb
€639.82 / yksikkö