LITTLE GIANT 4ML-3060-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 4 hyllyä 1700 paunaa. Kapasiteetti | AA8PCL 19G694

LITTLE GIANT 4ML-3060-6PH-WSP Tilausvalintakantokori 4 hyllyä 1700 paunaa Kapasiteetti

Tuote: AA8PCL Malli: 4ML-3060-6PH-WSPRistiviite: 19G694
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,527.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUsean hyllyn tilausten keräilykori
Kapasiteetti hyllyä kohti1700 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys16.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus65 "
Kokonaispituus76 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys30 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "L x 27" W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 152.1
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT 3ML-2436-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 3 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCD 19G683 3ML-2436-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb346.5 "52 "24 "€944.20
LITTLE GIANT 3ML-3060-6PH-WSP Tilausvalintakori 3 hyllyä 1700 paunaa Kapasiteetti | AA8PCG 19G686 3ML-3060-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori1700 lb6"3600 lb346.5 "76 "30 "€1,091.04
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4ML-2448-6PH-WSP Tilausvalintakantokori 4 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCJ 19G692 4ML-2448-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb465 "64 "24 "€1,909.73
LITTLE GIANT 4ML-3048-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 4 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCK 19G693 4ML-3048-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb465 "64 "30 "€2,446.71
LITTLE GIANT 5ML-2436-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PDA 19G708 5ML-2436-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb565 "52 "24 "€1,195.08
LITTLE GIANT 5ML-2448-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PDB 19G709 5ML-2448-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb565 "64 "24 "€2,468.33
LITTLE GIANT 5ML-3060-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 1700 paunaa. Kapasiteetti | AA8PDD 19G711 5ML-3060-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori1700 lb6"3600 lb565 "76 "30 "€2,775.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 4ML-3060-6PH-WSP Tilausvalintakantokori 4 hyllyä 1700 paunaa Kapasiteetti
€1,527.59 / yksikkö