LITTLE GIANT 3LG2448-WSBRK Tilaustuotteiden varastokori 3 hyllyä 1200 lb | AG7AYV 49Y472

LITTLE GIANT 3LG2448-WSBRK Tilausvalintavarastokori 3 hyllyä 1200 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7AYV Malli: 3LG2448-WSBRKRistiviite: 49Y472

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€937.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilauksen keräilykori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
HyllytyyppiHuuhtele yläosa
Hyllyn leveys24 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "L x 21" W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Tilausvalintakori 3 hyllyä 1200 lb. Kapasiteetti | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKTilaa keräilykori taskussa1200 lb5"1200 lbs.340 "48 "18 "€1,117.31
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Varastokorjaus 3 hyllyä 600 paunaa Kapasiteetti | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKTilaa keräilykori taskussa600 lb5"1200 lbs.340 "52 "24 "€1,326.29
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Tilaustoiminnan varastokori 3 hyllyä 600 paunaa. Kapasiteetti | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKTilaa keräilykori taskussa600 lb5"1200 lbs.340 "64 "24 "€1,524.80
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCW 19G704 5M-2436-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb563.5 "52 "24 "€2,102.63
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb563.5 "64 "24 "€2,473.41
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 2000 paunaa Kapasiteetti | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori2000 lb6"3600 lb563.5 "64 "30 "€2,541.81
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Tilausvalintavarastokori 5 hyllyä 1700 paunaa Kapasiteetti | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPUsean hyllyn tilausten keräilykori1700 lb6"3600 lb563.5 "76 "30 "€2,898.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 3LG2448-WSBRK Tilausvalintavarastokori 3 hyllyä 1200 paunaa
€937.32 / yksikkö