LITTLE GIANT 004-0185 Pääteteline, 24 tuumaa pitkä teräs | AF4BLQ 8NNJ6

LITTLE GIANT 004-0185 Päätykappale 24 tuuman pituus terästä

Varastossa
Tuote: AF4BLQ Malli: 004-0185Ristiviite: 8NNJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyteline
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0004
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT 004-0178 Pääteteline, 30 tuumaa pitkä teräs | AF4UJQ 9KCX9 004-017830 "€183.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 004-0185 Päätykappale 24 tuuman pituus terästä
€183.11 / yksikkö