LITTLE GIANT 004-0178 Pääteteline, 30 tuumaa pitkä teräs | AF4UJQ 9KCX9

LITTLE GIANT 004-0178 Päätykappale 30 tuuman pituus terästä

Varastossa
Tuote: AF4UJQ Malli: 004-0178Ristiviite: 9KCX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyteline
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT 004-0185 Pääteteline, 24 tuumaa pitkä teräs | AF4BLQ 8NNJ6 004-018524 "€183.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 004-0178 Päätykappale 30 tuuman pituus terästä
€183.54 / yksikkö