LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED litteä paneeli, 30 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 953 lm, 131 lm/W lumenia per watti | CR9PZL 420V81

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED litteä paneeli, 30 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 953 lm, 131 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9PZL Malli: EPANL 2X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLTRistiviite: 420V81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.595
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED litteä paneeli, 30 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 953 lm, 131 lm/W lumenia per watti
€267.54 / yksikkö