LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 31 W Max. Valaisin wattia, 3500K, 3, 285 lm, 105 lm/W lumenia per watti | CR9PZM 420V76

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 31 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 285 lm, 105 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9PZM Malli: EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLTRistiviite: 420V76

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.751
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 31 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 285 lm, 105 lm/W lumenia per watti
€184.68 / yksikkö