LITHONIA LIGHTING CSVT L96 ALO4 MVOLT SWW3 80CRI Vapor TigHeight LED-valaisin, Dimmable, 120-277V, LED, 10000 lm 6000 lm 8000 lm, CSVT | CR9PZJ 802ND3

LITHONIA LIGHTING CSVT L96 ALO4 MVOLT SWW3 80CRI Vapor TigHeight LED-valaisin, Dimmable, 120-277V, LED, 10000 lm 6000 lm 8000 lm, CSVT

Varastossa
Tuote: CR9PZJ Malli: CSVT L96 ALO4 MVOLT SWW3 80CRIRistiviite: 802ND3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€604.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING CSVT L96 ALO4 MVOLT SWW3 80CRI Vapor TigHeight LED-valaisin, Dimmable, 120-277V, LED, 10000 lm 6000 lm 8000 lm, CSVT
€604.64 / yksikkö