DIXON 3040-B-AL kytkinsovitin, 3 tuuman koko, naarasliitin x 4 tuuman uros NPT, alumiini | AB8QBQ 26W638

DIXON 3040-B-AL kytkinsovitin, 3 tuuman koko, naarasliitin x 4 tuuman uros NPT, alumiini

Varastossa
Tuote: AB8QBQ Malli: 3040-B-ALRistiviite: 26W638

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiB
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine100 psi
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1453
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKytkimen kokoKytkimen tyyppiLetkun kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON 3020-D-AL kytkinsovitin, 3 tuumaa, naarasliitin x 2 tuumaa, naaras NPT, alumiini | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAlumiiniNaarasliitin x FNPT3"D-125 psi2"€145.29
DIXON 3020-C-AL kytkentäsovitin, 3 tuumaa, naarasliitin x 2 tuumaa, letkun varsi, alumiinia | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAlumiiniNaarasliitin x letkun varsi3"C2"125 psi-€140.95
DIXON 2015-B-AL kytkentäsovitin, 2 tuuman koko, naarasliitin x 1-1/2 tuumaa, uros NPT, alumiini | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAlumiiniNaarasliitin x MNPT2"B-250 psi1.5 "€98.18
DIXON 3020-B-AL kytkentäsovitin, 3 tuumaa, naarasliitin x 2 tuumaa, uros NPT, alumiini | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAlumiiniNaarasliitin x MNPT3"B-125 psi2"€149.31
DIXON 200-DL-SS kytkinsovitin, liitin x ASA-laippa, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs | AB8QDT 26W686 200-DL-SSRuostumaton teräsNaarasliitin x 150 paunaa laippa2"DL-250 psi2"€566.59
DIXON 300-DL-SS kytkentäsovitin, 3 tuuman koko, liitin x ASA-laippa, ruostumaton teräs | AB8QDU 26W687 300-DL-SSRuostumaton teräsNaarasliitin x 150 paunaa laippa3"DL-125 psi3"€799.84
DIXON G100-C-BR liitosovitin, 1 tuuman koko, yleinen naarasliitin x letkun varsi | AE3CUT 5CGC9 G100-C-BRTaottu messinkiNaarasliitin x letkun varsi1"C1"250 psi-€60.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 3040-B-AL kytkinsovitin, 3 tuuman koko, naarasliitin x 4 tuuman uros NPT, alumiini
€201.02 / yksikkö