Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 382200 digitaalinen yksilähtöinen tasavirtalähde | AF2PZD 6XAA5

EXTECH 382200 digitaalinen yhden lähdön tasavirtalähde

Varastossa
Tuote: AF2PZD Malli: 382200Ristiviite: 6XAA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
KalibrointitodistusEi
Tulojännite115 V / 230 VAC
Linja-asetusAlle 0.2% + 3mA
Linjajänniteasetus0.1% + 3 mV
KuormitussääntöAlle 0.01% + 2 mV/ alle 0.2% + 3 mA
MittarityyppiKaksi LCD -näyttöä
Lähtövirta0 - 1 ampeeria
Lähtöjännite (DC)0 ja 30
Ripple volttiasetus0.5mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaHinta
EXTECH 382202 digitaalinen yksilähtöinen tasavirtalähde | AF2PZB 6XAA3 3822020 - 3 ampeeria€252.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382200 digitaalinen yhden lähdön tasavirtalähde
€269.35 / yksikkö