LITHONIA LIGHTING BLT4 40L ADP LP835 Upotettu Troffer, 33 W Max. Valaisin wattia, 4, 114 Lm, 124.2 Lm/W lumenia per watti | CR9QBY 48LU34

LITHONIA LIGHTING BLT4 40L ADP LP835 Upotettu Troffer, 33 W Max. Valaisin wattia, 4, 114 lm, 124.2 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9QBY Malli: BLT4 40L ADP LP835Ristiviite: 48LU34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING BLT4 40L ADP LP835 Upotettu Troffer, 33 W Max. Valaisin wattia, 4, 114 lm, 124.2 lm/W lumenia per watti
€232.35 / yksikkö