LISTA XSTB81-60PTBB Tekninen työpöytä 1 Jalusta W 60 Sininen | AC7WGZ 38X704

LISTA XSTB81-60PTBB Tekninen työpöytä 1 Jalusta W 60 Sininen

Varastossa
Tuote: AC7WGZ Malli: XSTB81-60PTBBRistiviite: 38X704

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,488.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden jalustan penkki
VäriKirkas sininen
Syvyys30 "
Edge TypePyöristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriKirkas sininen
Korkeus35.25 "
Jalan tyyppiPaneelityyli
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaali60 "muovinen laminaattilevy
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.05
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEdge TypeYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
LISTA XSTB71-60PTBB tekninen työpöytä 1 jalusta W 60 sininen | AC7WGX 38X685 XSTB71-60PTBBPyöristetty1.25 "60 "60 "muovinen laminaattilevy€3,247.85
LISTA XSTB73-72PTBB tekninen työpöytä 1 jalusta W 72 sininen | AC7WGY 38X691 XSTB73-72PTBBPyöristetty1.25 "72 "72 "muovinen laminaattilevy€3,246.78
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB82-72BTBB tekninen työpöytä 1 jalusta W 72 sininen | AC7WHM 38X804 XSWB82-72BTBBNeliö1.75 "72 "Butcher Block Toppi€3,296.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSTB81-60PTBB Tekninen työpöytä 1 Jalusta W 60 Sininen
€2,488.68 / yksikkö