LISTA XSTB121-60PTBB Tekninen työtaso 2 Jalusta W 60 Sininen | AC7WHD 38X758

LISTA XSTB121-60PTBB Tekninen työpöytä 2 Jalusta W 60 Sininen

Varastossa
Tuote: AC7WHD Malli: XSTB121-60PTBBRistiviite: 38X758

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,553.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplapenkki
VäriKirkas sininen
Syvyys30 "
Edge TypePyöristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriKirkas sininen
Korkeus35.25 "
Jalan tyyppiPaneelityyli
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaali60 "muovinen laminaattilevy
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 251.55
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEdge TypeYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
LISTA XSTB91-60PTBB tekninen työpöytä 2 jalusta W 60 sininen | AC7WHA 38X722 XSTB91-60PTBBPyöristetty1.25 "60 "60 "muovinen laminaattilevy€4,452.45
LISTA XSTB93-72PTBB tekninen työpöytä 2 jalusta W 72 sininen | AC7WHB 38X728 XSTB93-72PTBBPyöristetty1.25 "72 "72 "muovinen laminaattilevy€4,627.39
Tarjouspyyntö
LISTA XSTB113-72PTBB tekninen työpöytä 2 jalusta W 72 sininen | AC7WHC 38X746 XSTB113-72PTBBPyöristetty1.25 "72 "72 "muovinen laminaattilevy€4,868.55
Tarjouspyyntö
LISTA XSTB123-72PTBB tekninen työpöytä 2 jalusta W 72 sininen | AC7WHE 38X764 XSTB123-72PTBBPyöristetty1.25 "72 "72 "muovinen laminaattilevy€4,649.47
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB102-72BTBB tekninen työpöytä 2 jalusta W 72 sininen | AC7WHN 38X810 XSWB102-72BTBBNeliö1.75 "72 "Butcher Block Toppi€5,845.22
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB112-72BTBB tekninen työpöytä 2 jalusta W 72 sininen | AC7WHP 38X816 XSWB112-72BTBBNeliö1.75 "72 "Butcher Block Toppi€5,315.73
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB122-72BTBB tekninen työpöytä 2 jalusta W 72 sininen | AC7WHQ 38X822 XSWB122-72BTBBNeliö1.75 "72 "Butcher Block Toppi€5,231.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSTB121-60PTBB Tekninen työpöytä 2 Jalusta W 60 Sininen
€4,553.40 / yksikkö