LISTA XSSC0750-TSCLG avohyllykaappi 2 hyllyä vaaleanharmaa | AC6WER 36N152

LISTA XSSC0750-TSCLG Avohyllykaappi 2 hyllyä vaaleanharmaa

Varastossa
Tuote: AC6WER Malli: XSSC0750-TSCLGRistiviite: 36N152

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,213.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa etuhyllyn kaappi
VäriVaaleanharmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva materiaaliTeräs muovikannella
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys28.5 "
Kokonaiskorkeus33.5 "
kokonaisleveys28.25 "
Hyllyn kapasiteetti440 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LISTA XSDW0750-TSC / LG avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä harmaa | AA6BAG 13P581 XSDW0750-TSC / LGVaaleanharmaa28.5 "56.5 "€2,056.37
LISTA XSHS0750-TSC / LG Avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä harmaa | AA6BAP 13P588 XSHS0750-TSC / LGVaaleanharmaa22.5 "40.25 "€1,193.61
LISTA XSDW0750-TSC / CB avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä sininen | AA6BBC 13P601 XSDW0750-TSC / CBKlassinen sininen28.5 "56.5 "€2,056.37
LISTA XSHS0750-TSC / CB avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä sininen | AA6BBK 13P608 XSHS0750-TSC / CBKlassinen sininen22.5 "40.25 "€1,193.61
LISTA XSDW750-TSC avoin etuhyllykaappi D 24 1/4 2-hylly | AB2XMA 1PLU7 XSDW750-TSCKirkas sininen28.5 "56.5 "€2,056.37
LISTA XSHS0750-TSC avoin etuhyllykaappi D 18 1/4 2hylly | AB2XMB 1PLU8 XSHS0750-TSCKirkas sininen22.5 "40.25 "€1,193.61
LISTA XSSC0750-TSCBB avohyllykaappi 2 kirkasta sinistä | AC6WEP 36N150 XSSC0750-TSCBBKirkas sininen28.5 "28.25 "€1,213.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSSC0750-TSCLG Avohyllykaappi 2 hyllyä vaaleanharmaa
€1,213.13 / yksikkö