LISTA XSDW0750-TSC / LG avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä harmaa | AA6BAG 13P581

LISTA XSDW0750-TSC/LG avoin etuhyllykaappi, 2 hyllyä, harmaa

Varastossa
Tuote: AA6BAG Malli: XSDW0750-TSC/LGRistiviite: 13P581

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,056.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa etuhyllyn kaappi
VäriVaaleanharmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys28.5 "
Kokonaiskorkeus33.5 "
kokonaisleveys56.5 "
Hyllyn kapasiteetti440 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LISTA XSHS0750-TSC / LG Avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä harmaa | AA6BAP 13P588 XSHS0750-TSC / LGVaaleanharmaa22.5 "40.25 "€1,193.61
LISTA XSDW0750-TSC / CB avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä sininen | AA6BBC 13P601 XSDW0750-TSC / CBKlassinen sininen28.5 "56.5 "€2,056.37
LISTA XSHS0750-TSC / CB avoin etuhyllykaappi 2 hyllyä sininen | AA6BBK 13P608 XSHS0750-TSC / CBKlassinen sininen22.5 "40.25 "€1,193.61
LISTA XSDW750-TSC avoin etuhyllykaappi D 24 1/4 2-hylly | AB2XMA 1PLU7 XSDW750-TSCKirkas sininen28.5 "56.5 "€2,056.37
LISTA XSHS0750-TSC avoin etuhyllykaappi D 18 1/4 2hylly | AB2XMB 1PLU8 XSHS0750-TSCKirkas sininen22.5 "40.25 "€1,193.61
LISTA XSSC0750-TSCBB avohyllykaappi 2 kirkasta sinistä | AC6WEP 36N150 XSSC0750-TSCBBKirkas sininen28.5 "28.25 "€1,213.13
LISTA XSSC0750-TSCCB Avoin hyllykaappi 2 hylly Classic Blue | AC6WEQ 36N151 XSSC0750-TSCCBKlassinen sininen28.5 "28.25 "€1,213.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSDW0750-TSC/LG avoin etuhyllykaappi, 2 hyllyä, harmaa
€2,056.37 / yksikkö