Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LISTA PB-5 -muovilaatikko 3 x 3 x 2 tuumaa | AA8VCL 1AGF3

LISTA PB-5 Muovilaatikko 3 x 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8VCL Malli: PB-5Ristiviite: 1AGF3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovilaatikko
Tyyppi3 x 3 x 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LISTA PB-6 -muovilaatikko 3 x 6 x 2 tuumaa | AA8VCM 1AGF4 PB-63 x 6 x 2 "€5.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA PB-5 Muovilaatikko 3 x 3 x 2 tuumaa
€3.81 / yksikkö