LIQUATITE NM-13x100 GRY Conduit Nestetiivis 1 tuuma 100ft harmaa | AB4LHT 1YPG1

LIQUATITE NM-13x100 GRY Nestetiivis putki, 1 tuuman 100 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB4LHT Malli: NM-13x100 GRYRistiviite: 1YPG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde6.5 "
VäriHarmaa
Putken koko1"
YdinmateriaaliJäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään
Sisällä Dia.1.030 "
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.1.44 "
Temp. alue-4 - 176 astetta
TyyppiNestetiivis, tyypin B rakenne

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9745
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tyyppi B -rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTaivuta sädeVäriDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiPutken kokoYdinmateriaaliHinta
LIQUATITE NM-10x100 GRY Conduit Nestetiivis 3/8 tuuman 100ft harmaa | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 HARMAA100ft.2"Harmaa0.775 "-4 - 176 astettaNestetiivis, tyypin B rakenne3 / 8 "Jäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään€130.46
LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Nestetiivis 1/2 tuumaa 100 jalkaa harmaa | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 HARMAA100ft.3.25 "Harmaa0.93 "-4 - 176 astettaNestetiivis, tyypin B rakenne1 / 2 "Jäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään€124.24
LIQUATITE NM-12x100 GRY -putki Nesteenpitävä 3/4 tuuman 100 jalan harmaa | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 HARMAA100ft.4.25 "Harmaa1.17 "-4 - 176 astettaNestetiivis, tyypin B rakenne3 / 4 "Jäykkä PVC-vahvike upotettuna PVC-seinään€188.09
LIQUATITE NM-14x100 GRY joustava johto 1 1/4 tuumaa 100 jalkaa harmaa | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 HARMAA100ft.8"Harmaa1.63 "-4 - 176 FTyypin B rakenne1-1 / 4 "Jäykkä PVC€407.02
LIQUATITE NM-15x50 GRY joustava johto 1 1/2 tuumaa 50 jalkaa harmaa | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 HARMAA50ft.9"Harmaa1.865 "-4 - 176 astettaTyypin B rakenne1-1 / 2 "Jäykkä PVC€284.50
LIQUATITE NM-16x50 GRY joustava johto 2 tuumaa 50 jalkaa harmaa | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 HARMAA50ft.11 "Harmaa2.34 "-4 - 176 astettaTyypin B rakenne2"Jäykkä PVC€425.54
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG joustava johto 1/2 tuumaa 100 jalkaa oranssi | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 ORG100ft.3"Oranssi0.91 "-4 - 140 astettaTyyppi A -rakenne1 / 2 "Nylon-verkko€927.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE NM-13x100 GRY Nestetiivis putki, 1 tuuman 100 jalkaa harmaa
€304.24 / yksikkö