MILWAUKEE 2990-20 Hiomakone, 4000 rpm | CP2JDC 783A65

MILWAUKEE 2990-20 Hiomakone, 4000 rpm

Varastossa
Tuote: CP2JDC Malli: 2990-20Ristiviite: 783A65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€794.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 2990-21HD Abrasive Cut-Off Kit, 4000 rpm | CP2JDD 783A64 2990-21HDpakki€1,135.19
MILWAUKEE 2990-21HD, 48-11-1812 Abrasive Cut-Off Kit, 4000 rpm | CP2JDE 383CF5 2990-21HD, 48-11-1812pakki€1,527.88
MILWAUKEE 2990-21HD,48-11-1812 Abrasive Cut-Off Kit, 4000 rpm | CP2JDF 382YT7 2990-21HD,48-11-1812pakki€1,527.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2990-20 Hiomakone, 4000 rpm
€794.89 / yksikkö