Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIQUATITE NM-12x50 GRY -putki ei-metallista AD8DKZ 4JC64

LIQUATITE NM-12x50 GRY putki ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AD8DKZ Malli: NM-12x50 GRYRistiviite: 4JC64
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
€89.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde4.25 "
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
YdinmateriaaliJäykkä PVC
Sisällä Dia.0.820 "
Takin materiaaliPVC
Pituus50ft.
Dia ulkopuolella.1.03 "
Temp. alue-4 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi3917390002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tyyppi B -rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE NM-10x50 GRY -putki ei-metallista | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€60.48
LIQUATITE NM-11x50 GRY -putki ei-metallinen, 50 jalkaa 1/2 tuumaa AD8DKY 4JC63 NM-11x50 HARMAA3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€64.38
LIQUATITE NM-13x50 GRY -putki, ei-metallinen | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 HARMAA6.5 "1"1.041 "1.29 "€137.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE NM-12x50 GRY putki ei-metallinen
€89.33 / yksikkö