LIQUATITE NM-13x50 GRY -putki, ei-metallinen | AD8DLA 4JC65

LIQUATITE NM-13x50 GRY putki ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AD8DLA Malli: NM-13x50 GRYRistiviite: 4JC65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde6.5 "
VäriHarmaa
Putken koko1"
YdinmateriaaliJäykkä PVC
Sisällä Dia.1.041 "
Takin materiaaliPVC
Pituus50ft.
Dia ulkopuolella.1.29 "
Temp. alue-4 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3917390002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tyyppi B -rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE NM-10x50 GRY -putki ei-metallista | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€60.48
LIQUATITE NM-11x50 GRY -putki ei-metallinen, 50 jalkaa 1/2 tuumaa AD8DKY 4JC63 NM-11x50 HARMAA3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€64.38
LIQUATITE NM-12x50 GRY -putki ei-metallista AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 HARMAA4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€89.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE NM-13x50 GRY putki ei-metallinen
€137.92 / yksikkö