Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIQUATITE NM-10x50 GRY -putki ei-metallista | AD8DKX 4JC62

LIQUATITE NM-10x50 GRY putki ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AD8DKX Malli: NM-10x50 GRYRistiviite: 4JC62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde2"
VäriHarmaa
Putken koko3 / 8 "
YdinmateriaaliJäykkä PVC
Sisällä Dia.0.484 "
Takin materiaaliPVC
Pituus50ft.
Dia ulkopuolella.0.69 "
Temp. alue-4 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3917390002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tyyppi B -rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE NM-11x50 GRY -putki ei-metallinen, 50 jalkaa 1/2 tuumaa AD8DKY 4JC63 NM-11x50 HARMAA3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€64.38
LIQUATITE NM-12x50 GRY -putki ei-metallista AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 HARMAA4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€89.33
LIQUATITE NM-13x50 GRY -putki, ei-metallinen | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 HARMAA6.5 "1"1.041 "1.29 "€137.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE NM-10x50 GRY putki ei-metallinen
€60.48 / yksikkö