LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG -putki Ei-metallinen nestemäinen 2 tuumaa | AB4LHX 1YPG8

LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG putki, ei-metallinen nestetiivis 2 tuuma

Varastossa
Tuote: AB4LHX Malli: LNM-P 16x50 ORGRistiviite: 1YPG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,842.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde11 "
VäriOranssi
Putken koko2"
YdinmateriaaliNylon-verkko
Sisällä Dia.2.08 "
Takin materiaaliJoustava PVC
Pituus50ft.
Dia ulkopuolella.2.64 "
Temp. alue-4 - 140 astetta
TyyppiEi-metallinen, nestetiivis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)125.73
HS-koodi3917390002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: A-tyypin rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG -putki, ei-metallinen, nestetiivis 1 tuuman AB4LHU 1YPG5 LNM-P 13x100 ORG6.5 "1"1.055 "100ft.1.44 "-4 - 140 astetta€1,868.45
LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG -putki ei-metallinen, nestetiivis 1 1/4 tuumaa | AB4LHV 1YPG6 LNM-P 14x100 ORG8"1-1 / 4 "1.395 "100ft.1.825 "-4 - 140 F€2,246.87
LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG -putki ei-metallinen nestetiivis 1 1/2 tuumaa | AB4LHW 1YPG7 LNM-P 15x50 ORG9"1-1 / 2 "1.62 "50ft.2.08 "-4 - 140 astetta€2,233.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG putki, ei-metallinen nestetiivis 2 tuuma
€2,842.15 / yksikkö