LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG -putki, ei-metallinen, nestetiivis 1 tuuman AB4LHU 1YPG5

LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG putki, ei-metallinen nestetiivis 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AB4LHU Malli: LNM-P 13x100 ORGRistiviite: 1YPG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,868.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava ei-metallinen nestetiukka tiukka kanava
Taivuta säde6.5 "
VäriOranssi
Putken koko1"
YdinmateriaaliNylon-verkko
Sisällä Dia.1.055 "
Takin materiaaliJoustava PVC
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.1.44 "
Temp. alue-4 - 140 astetta
TyyppiEi-metallinen, nestetiivis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)88.14
Laivan leveys (cm)88.14
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: A-tyypin rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG -putki ei-metallinen, nestetiivis 1 1/4 tuumaa | AB4LHV 1YPG6 LNM-P 14x100 ORG8"1-1 / 4 "1.395 "100ft.1.825 "-4 - 140 F€2,246.87
LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG -putki ei-metallinen nestetiivis 1 1/2 tuumaa | AB4LHW 1YPG7 LNM-P 15x50 ORG9"1-1 / 2 "1.62 "50ft.2.08 "-4 - 140 astetta€2,233.60
LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG -putki Ei-metallinen nestemäinen 2 tuumaa | AB4LHX 1YPG8 LNM-P 16x50 ORG11 "2"2.08 "50ft.2.64 "-4 - 140 astetta€2,842.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG putki, ei-metallinen nestetiivis 1 tuuma
€1,868.45 / yksikkö