LIQUATITE CEA-13x100 BLK Conduit Liquid Tight 1 tuumaa 100 jalkaa | AA7UXY 16P985

LIQUATITE CEA-13x100 BLK putki, nestetiivis, 1 tuuma 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UXY Malli: CEA-13x100 BLKRistiviite: 16P985

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,152.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde3"
VäriMusta
Putken koko1"
YdinmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sisällä Dia.1.041 "
Takin materiaaliPalon hidastuminen, matala savu ja toksisuuden muodostuminen Termoplastinen polyuretaani
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.1.29 "
Temp. alue-40 - 176 astetta F
TyyppiEi-UL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)64.14
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ydin sisältää merkkijonepakkaukset kaupan koon 3/8 "- 2" välillä. Happamat kaasut poistuvat käytännössä palamistuotteina. Tämä tuote sopii erinomaisesti asennettavaksi suljettuihin tai suljettuihin alueisiin, joissa rakennetaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE CEA-12x50 BLK Tiukka 3/4 tuuman 50 jalan neste AA7UXU 16P981 CEA-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€263.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE CEA-13x100 BLK putki, nestetiivis, 1 tuuma 100 jalkaa
€2,152.43 / yksikkö