Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEMASTER 88SN1-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDY 1AGP9

LINEMASTER 88SN1-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AA8VDY Malli: 88SN1-05Ristiviite: 1AGP9
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
€210.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu16
Syvyys2.625 "
HP1/2
IP-luokitus68
Pituus7"
MateriaaliAlumiini
NEMA-luokitus2,4,6,6P, 13
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusToimintaVäriPituusMateriaaliNEMA-luokitusJännitearvotHinta
LINEMASTER 592-EX Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDQ 1AGP1 592-EXYleiskäyttöinen jalkakytkin41HetkellinenOranssi / musta10.25 "Alumiini2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,122.50
LINEMASTER 597-EX Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDR 1AGP2 597-EXYleiskäyttöinen jalkakytkin41HetkellinenOranssi / musta10.25 "Alumiini2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,154.30
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Yleiskäyttöinen jalkakytkin-HetkellinenMusta5.5 "Metalli1125 / 250 VAC€261.65
LINEMASTER 88SN1B-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Yleiskäyttöinen jalkakytkin68HetkellinenMusta7"Alumiini2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€308.54
LINEMASTER 88SH1-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Yleiskäyttöinen jalkakytkin68HetkellinenOranssi7"Alumiini2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€344.78
LINEMASTER 632-SC3 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TPC 2W463 632-SC3Yleiskäyttöinen jalkakytkin20HetkellinenMusta4.5 "Valurauta1125 VAC€172.75
LINEMASTER 632-DA yleiskäyttöinen jalkakytkin ylläpidetty | AC3TTF 2W808 632-DAYleiskäyttöinen jalkakytkin-YlläpitäjäMusta4.5 "Valurauta1125 / 250 VAC€141.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER 88SN1-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta
€210.45 / yksikkö