Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEMASTER 632-SC3 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TPC 2W463

LINEMASTER 632-SC3 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AC3TPC Malli: 632-SC3Ristiviite: 2W463

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPST-EI
Johdon pituus8ft.
Johtotyyppi14/3
Nykyinen arvostelu15
Syvyys1.5 "
HP3/4
IP-luokitus20
Pituus4.5 "
MateriaaliValurauta
NEMA-luokitus1
Jännitearvot125 VAC
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusToimintaVäriPituusMateriaaliNEMA-luokitusJännitearvotHinta
LINEMASTER 592-EX Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDQ 1AGP1 592-EXYleiskäyttöinen jalkakytkin41HetkellinenOranssi / musta10.25 "Alumiini2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,122.50
LINEMASTER 597-EX Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDR 1AGP2 597-EXYleiskäyttöinen jalkakytkin41HetkellinenOranssi / musta10.25 "Alumiini2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,154.30
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Yleiskäyttöinen jalkakytkin-HetkellinenMusta5.5 "Metalli1125 / 250 VAC€261.65
LINEMASTER 88SN1-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Yleiskäyttöinen jalkakytkin68HetkellinenMusta7"Alumiini2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€210.45
LINEMASTER 88SN1B-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Yleiskäyttöinen jalkakytkin68HetkellinenMusta7"Alumiini2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€308.54
LINEMASTER 88SH1-05 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Yleiskäyttöinen jalkakytkin68HetkellinenOranssi7"Alumiini2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€344.78
LINEMASTER 632-DA yleiskäyttöinen jalkakytkin ylläpidetty | AC3TTF 2W808 632-DAYleiskäyttöinen jalkakytkin-YlläpitäjäMusta4.5 "Valurauta1125 / 250 VAC€141.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER 632-SC3 Yleiskäyttöinen jalkakytkin hetkellinen toiminta
€172.75 / yksikkö