LIND EQUIPMENT LE6520MD johtokela 20 jalkaa 14/3 Sjow Blue | AB7ZZK 24Y176

LIND EQUIPMENT LE6520MD johtokela 20 jalkaa 14/3 Sjow Blue

Varastossa
Tuote: AB7ZZK Malli: LE6520MDRistiviite: 24Y176

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€959.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus20ft.
Syvyys3"
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaSairaalan luokka
Korkeus9"
Maks. Vahvistimet13
NEC-johdonimitysSJOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P sairaalaluokka
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R sairaalaluokka
Myyntipisteiden lukumäärä4
Kelan väriMusta
Kelan materiaaliMuovi
Liukurenkaan luokitus15A
Jännite120
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.48
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIND EQUIPMENT LE6520MD johtokela 20 jalkaa 14/3 Sjow Blue
€959.87 / yksikkö