Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN G113 ase, 6000 Psi, pistoolin kahva | AF2NML 6WA97

LINCOLN G113 ase, 6000 Psi, pistoolin kahva

Varastossa
Tuote: AF2NML Malli: G113Ristiviite: 6WA97

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€62.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos34
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus15.5 "
Putken väriMusta
PutkimateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
LINCOLN 1134CLR -pistoolipistoolikahva 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1 1134CLR7500 psi17.5 "polykarbonaatti€173.18
LINCOLN 1134 rasvapistoolipistoolikahva 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Metalli€109.55
LINCOLN 1133 Rasvapistoolipistoolikahva 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Metalli€83.30
LINCOLN 1132 -pistoolipistoolikahva 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Metalli€94.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN G113 ase, 6000 Psi, pistoolin kahva
€62.55 / yksikkö