Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03242-PWR esilaajennettu ankkuri, 1-1/2 tuuman koko, 100Pk | AF9RUD 30TD39

POWERS FASTENERS 03242-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUD Malli: 03242-PWRRistiviite: 30TD39

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.5 "
Pään tyyliTasainen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.125 "
Varren pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03242-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-1/2 tuumaa, 100 pk
€46.31 /pakkaus