LINCOLN 84377 Rumpu Dolly 400 Lb 5-1 / 4 tuumaa H 55 gallonaa | AF2NNK 6WB28

LINCOLN 84377 Drum Dolly 400 Lb 5-1/4 tuumaa H 55 gallona

Varastossa
Tuote: AF2NNK Malli: 84377Ristiviite: 6WB28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pyörä Dia.2.5 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys1"
VäriMusta
Dolly-kapasiteetti400 lb
Rummun kapasiteetti55 gal.
Korkeus5.25 "
Sisällä Dia.23.25 "
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 84377 Drum Dolly 400 Lb 5-1/4 tuumaa H 55 gallona
€212.84 / yksikkö