Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 776 venttiiliöljyn ohjaus | AF2NNR 6WB34

LINCOLN 776 Valve Oil Control

Varastossa
Tuote: AF2NNR Malli: 776Ristiviite: 6WB34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€992.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn ohjausventtiili
Laajennuksen tyyppi12 "joustava letku
Tuloaukko1/2 "(H) NPT
Max. Paine1000 psi
Käyttöpaine1000 psi
pistorasia1/2 "(H) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litraa minuutissa (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennuksen tyyppiTuloaukkopistorasiaHinta
LINCOLN 775 -venttiilin öljynhallinta AF2NNQ 6WB33 775Jäykkä1/2 (F) NPT1/2 (F) NPT€918.33
LINCOLN 758F -venttiilin öljynohjaus AF2NNT 6WB35 758FJoustava1/2 "(H) NPT1/2 "(H) NPT€478.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 776 Valve Oil Control
€992.41 / yksikkö