Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 102891 pakkaajapyörän laakeri | AF2VBX 6Y908

LINCOLN 102891 Pakkaajapyörän laakeri

Varastossa
Tuote: AF2VBX Malli: 102891Ristiviite: 6Y908

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeripakkaimen pää
Laakerit1 3/4 - 9 1/2 "ulkohalkaisija ja vähintään 9/16" sisähalkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8479899860
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 102891 Pakkaajapyörän laakeri
€440.55 / yksikkö