Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC KP44N-3545-15 Vuori 035-3 / 64 - Alumiini 10/12/15 jalkaa ase | AE9FHA 6JDZ3

LINCOLN ELECTRIC KP44N-3545-15 Vuori 035-3 / 64 - Alumiini 10/12/15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9FHA Malli: KP44N-3545-15Ristiviite: 6JDZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspistoolin vaippa
Johdon pituus15ft.
Koko0.035-3 / 64 "
Langan koko0.035-3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLangan kokoHinta
LINCOLN ELECTRIC KP42-25-15 LINER 025-030 10/12/15 jalkaa GUN (42-25-15) | AE9FGX 6JDZ0 KP42-25-150.025-0.030 "0.025-0.030 "€53.79
LINCOLN ELECTRIC KP42-3035-15 Hitsauspistoolin päällys 0.030 - 0.035 tuumaa 15 jalkaa | AE9FGY 6JDZ1 KP42-3035-150.030-0.035 "0.030 - 0.035 "€43.12
LINCOLN ELECTRIC KP42-4045-15 Vuori 035-045 10/12/15 jalkaa Pistooli 42-4045-15 | AE9FGZ 6JDZ2 KP42-4045-150.035-0.045 "0.035-0.045 "€57.80
LINCOLN ELECTRIC KP45-40-15 Vuori 035-045 MAG 100L | AE9FHB 6JDZ4 KP45-40-150.035-0.045 "0.035-0.045 "€52.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC KP44N-3545-15 Vuori 035-3 / 64 - Alumiini 10/12/15 jalkaa
€127.58 / yksikkö