Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9527SET Pyöreä aluslevy 18-8 M12 24mm ulkohalkaisija, 2PK | AE6JAD 5TA13

APPROVED VENDOR Z9527SET pallomainen aluslevy 18-8 M12 24mm ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6JAD Malli: Z9527SETRistiviite: 5TA13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus14.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM12
Miehen henkilötodistus13mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.24mm
Säde17mm
Rockwellin kovuusB83 - B95
Paksuus8mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9527SET pallomainen aluslevy 18-8 M12 24mm ulkohalkaisija, 2PK
€64.79 /pakkaus