Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5615105 vaihtosuodatinpatruuna, 1.67 Gpm, 0.5 mikronin luokitus | CE9QBB 54EK03

3M 5615105 Vaihtosuodatinpatruuna, 1.67 Gpm, 0.5 mikronin luokitus

Varastossa
Tuote: CE9QBB Malli: 5615105Ristiviite: 54EK03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiin3M
Korkeus15 1 / 2 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivähentääSopii tuotemerkkiinVirtausnopeusKorkeuseräMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.Hinta
3M CFS8812X-S suodatinpatruuna, vakiopituus, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4 CFS8812X-SKysta ja asteikkoLeima1.5 gpm17 "Vaihtosuodatinpatruuna100-astetta F0.53.5 "€137.69
3M CFS8720-S suodatinpatruuna, vakiopituus, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SSedimentin vähentäminen ja mittakaavan estoLeima1.5 gpm13 "Vaihtosuodatinpatruuna100-astetta F53.75 "€126.00
3M CFS8812X vedensuodattimen vaihtosuodatinpatruuna | AB3FJM 1RWK6 CFS8812XMakuLeima1.5 gpm17 "Vaihtosuodatinpatruuna100-astetta F0.53.5 "€150.68
3M CFS8720 vedensuodattimen vaihtosuodatinpatruuna | AB3FJN 1RWK7 CFS8720Sedimentti, kloorimaku ja hajuLeima1.5 gpm18 "Vaihtosuodatinpatruuna100-astetta F53.75 "€121.46
3M W-2811-10 suodatin valkoinen, 10 pk | AD2YXV 3WUW5 V-2811-10----Vaihtosuodatinpatruuna---€565.90
3M CFS8112 vedensuodattimen vaihtosuodatinpatruuna | AD9AQV 4NY63 CFS8112Kloori, maku, haju ja sedimenttiLeima1.5 gpm12.875 "Vaihtosuodatinpatruuna100-astetta F13.187 "€136.21
3M CFS8112-S vedensuodattimen vaihtosuodatinpatruuna | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SSedimentti, asteikko, kloorimaku ja hajuLeima1.5 gpm12.875 "Vaihtosuodatinpatruuna100-astetta F13.187 "€150.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5615105 Vaihtosuodatinpatruuna, 1.67 Gpm, 0.5 mikronin luokitus
€162.00 / yksikkö