LINCOLN ELECTRIC KP2069-1 Suodatinpatruuna x -poistolaite 1gc | AE9FGQ 6JDY4

LINCOLN ELECTRIC KP2069-1 Suodatinpatruuna x -traktori 1gc

Varastossa
Tuote: AE9FGQ Malli: KP2069-1Ristiviite: 6JDY4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Koko0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC KP2069-1 Suodatinpatruuna x -traktori 1gc
€728.19 / yksikkö