LINCOLN ELECTRIC K704 -lisävarustesarja 35 jalkaa. Kaapeli 400a | AE9FFL 6JDV4

LINCOLN ELECTRIC K704 -tarvikesarja 35ft. Kaapeli 400a

Varastossa
Tuote: AE9FFL Malli: K704Ristiviite: 6JDV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,978.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K704 -tarvikesarja 35ft. Kaapeli 400a
€1,978.57 / yksikkö