LINCOLN ELECTRIC K2275-3 -hitsauskori | AE9FET 6JDT2

LINCOLN ELECTRIC K2275-3 -hitsauskori

Varastossa
Tuote: AE9FET Malli: K2275-3Ristiviite: 6JDT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskärry hitsaajille
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.105
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 80 kuutiometriä pullon tilavuus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2275-3 -hitsauskori
€213.62 / yksikkö