LINCOLN ELECTRIC K1803-1 -kaapelisarja 350a Liittimet / pidike | AA4AGJ 12A998

LINCOLN ELECTRIC K1803-1 Kaapelisarja 350a Liittimet/puristin

Varastossa
Tuote: AA4AGJ Malli: K1803-1Ristiviite: 12A998

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€705.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelin kapasiteetti (350A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K2150-1 -kaapelisarja 15 jalkaa 2/0 1/2 tuuman pultti | AA4AGN 12C003 K2150-1€361.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1803-1 Kaapelisarja 350a Liittimet/puristin
€705.78 / yksikkö